Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zendure AB1000 5076 Energiespeicher 48V 20Ah LiFePO 4 (B x H x T) 350 x 200 x 186.5mm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C065522
Hersteller:
     Zendure
Herst.-Nr.:
     5076
EAN/GTIN:
     0850046960888
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Energiespeicher-Zentrale
Die Batterie für Ihr Balkonkraftwerk, einfach über den Zendure Hub ZDSPVH1200 anschließen und Energie auch dann nutzen wenn die Sonne nicht scheint. Tagsüber fließt die von Sonnenkollektoren erzeugte Energie durch PV-Hub und wird von Mikrowechselrichtern in Wechselstrom umgewandelt, um Ihre Haushaltsgeräte zu betreiben.Überschüssige Energie wird intelligent in Akkus für den Nachtgebrauch gespeichert, sodass Sie bis zu 32% Ihrer jährlichen Stromrechnung sparen können.*Die intelligente Flusskontrolle stellt sicher, dass überschüssige Energie tagsüber effizient gespeichert wird, und der PV-Hub (mit einem einstellbaren Bereich von 100 W bis 1200 W) speist standardmäßig 600 W an den Mikrowechselrichter ein, wodurch der Strombedarf während der Stoßzeiten vollständig gedeckt wird.
Zendure APP
Verfolgen Sie ganz einfach Ihren Stromverbrauch, den Status jeder Komponente und verwalten Sie Ihr SolarFlow Balkonkraftwerk mit Speicher mit der intuitiven Zendure AIoT-App. Laden und Aufladen mit nur einem Fingertipp – alles, was Sie brauchen, steht Ihnen zur Verfügung.
Features:
960Wh
3000 Ladezyklen
Eingang max: 1200W
4 Batterien anschliessbar; max. 3840Wh
Weitere Informationen:
Tiefe:
186.5 mm
Höhe:
200 mm
Breite:
350 mm
Gewicht:
11.5 kg
Größe:
LiFePo-Block
Typ:
AB1000
Technologie:
LiFePO 4
Anwendungsbereiche:
Solaranlagen
Spannung:
48 V
Kapazität:
20 Ah
Besonderheiten:
Energiespeicher
Anschluss:
Kabel
Produkt-Art:
Energiespeicher
Wiederaufladbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Energiespeicherzentrale, Zentrale Energiespeicher, bleiakku 20ah, zentrale energiespeicher, Zendure, AB1000, Solarakkus, Solar Zubehör
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 451,72*
€ 533,18*
Lager 615
Frei Haus
ab € 699,11*
€ 791,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 791,66*
€ 942,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,97*
€ 934,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 773,81*
€ 920,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,89*
€ 884,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,99*
€ 853,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,11*
€ 831,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.