|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-C062512 Herst.-Nr.: PR100379 EAN/GTIN: 4260498391936 |
| |
|
|  |  |
 | Der RevPi Connect 4 (WLAN / 4 GB / 32 GB) basiert auf dem Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) und bietet ein modulares Design, Industrietauglichkeit und Open Source Unterstützung. Angetrieben wird er von einem Broadcom BCM2711 Prozessor (64-Bit Quad-Core Arm Cortex-A72). Der RevPi Connect 4 verfügt in dieser Version über 4 GB RAM, 32 GB eMMC-Speicher, WLAN/Bluetooth-Konnektivität und unterstützt bis zu zehn I/O-Module. Die Schnittstellen umfassen zwei Gigabit Ethernet, zwei USB 3.2 Gen1, RS485, eine Micro-HDMI und einen Micro-USB-Port. Das Gerät beinhaltet eine integrierte Echtzeituhr (RTC) und einen Hardware-Watchdog. Ein HAT EEPROM speichert Geräteinformationen. Auf der Frontplatte befinden sich sechs RGB-LEDs, davon sind fünf individuell programmierbar. Es ist mit einem vorinstallierten, angepassten 64-Bit Raspberry Pi OS (inklusive Echtzeit-Patch und Prozessabbild) ausgestattet. Modbus RTU und Modbus TCP werden standardmäßig unterstützt. Zusätzlich können Steuerungs- und HMI-Software installiert werden. Der RevPi Connect 4 unterstützt Protokolle wie MQTT und OPC UA und ermöglicht die Entwicklung eigener Anwendungen mit Node-RED, Python und C. Weitere Informationen:  |  | Herst.-Teilenr.: | PR100379 | Typ: | RevolutionPi Connect 4 | Modellnummer: | CM4104032 | Flashspeicher: | 32 GB | Anzahl I/O: | 10 | Schnittstellen: | RJ45-Buchse + RS-485 + USB 2.0 Buchse A + WLAN + Bluetooth® + Micro-USB + Micro-HDMI | Produkt-Art: | SPS-Erweiterungsmodul | Modell: | Raspberry Pi® Compute Modul 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Revolution Pi by Kunbus, RevolutionPi Connect 4, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 409,43* | € 468,18* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 423,55* | € 468,19* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 408,73* | € 468,79* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 450,57* | € 501,17* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 475,39* | € 524,97* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|