Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Rillenkugellager axial Chromstahl Innen-Durchmesser: 4mm Außen-Durchmesser: 10mm Drehzahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A91393
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     B 4
EAN/GTIN:
     4016138100150
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial-rillenkugellager innen-ø 4 mm...
axial rillenkugellager
Metrische Chromstahl-Ausführung.
Weitere Informationen:
Breite:
4 mm
Innen-Ø:
4 mm
Drehzahl (max.):
15000 U/min
Material:
Chromstahl
Außen-Ø:
10 mm
Produkt-Art:
Rillenkugellager axial
Tragezahl dyn. Axial:
602 N
Tragezahl stat. Axial:
611 N
Weitere Suchbegriffe: Reely
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.