Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 6037 6003809 Montagehandschuh Größe (Handschuhe): 9 EN 388:2016 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A813382
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6003809
EAN/GTIN:
     4048612063958
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der uvex phynomic airLite A ESD ist der leichteste Schutzhandschuh seiner Klasse und bietet einen spürbaren Unterschied in puncto Tragekomfort. Der neue Montagehandschuh kombiniert hohes Tast- und Feingefühl, Leichtigkeit und Atmungsaktivität in einem. Somit ist der uvex phynomic airLite A ESD perfekt geeignet für Präzisionsarbeiten und die Handhabung kleinster und feinster Bauteile sowie die Anwendung auf allen gängigen Bildschirmen, Tablets und Mobiltelefonen.
Weitere Informationen:
Schnittschutzlevel:
A
Normen:
EN 388:2016
Material (Handfläche):
Polyamid + Elasthan + Carbon
Material (Handrücken):
Polyamid + Elasthan + Carbon
Größe:
9
EN Norm:
EN 388:2016
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Montagehandschuh
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, uvex, 6037, Schutzhandschuhe
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,90*
ab € 3,26*
€ 4,29*
13 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,87*
€ 4,58*
Lager 615
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 4,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,23*
€ 4,71*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 4,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 3 Paar
€ 4,69*
€ 5,58
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,33*
€ 5,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,03*
€ 4,80
pro Paar
ab 25 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,79*
€ 4,51
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,17*
€ 3,77
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,585* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.