Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Midi-Servo S-8204MG Digital-Servo Getriebe-Material: Metall Stecksystem: JR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A792772
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6603900
EAN/GTIN:
     4053199005581
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Die Anforderungen an Servos sind so vielfältig wie das Hobby Modellbau an sich. Für das eine Modell müssen sie klein und leicht, für das andere Modell können sie gar nicht stark genug sein. Wie gut, dass wir für fast jede Anwendung das passende Servo, und zudem noch zum bekannt günstigen REELY-Preis, anbieten können.
Features:
Digital
Metall
Jr Anschluss
Lieferumfang:
Servo + 5 Servohörner + 4 Schrauben
Weitere Informationen:
Höhe:
30.1 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
35.5 mm
Breite:
10 mm
Stell-Moment bei 4,8 / 6 V:
- / 44 Ncm
Modell:
S-8204MG
Herst.-Teilenr.:
CYS-S8204
Lagerart:
Kugellager
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung max.:
7.4 V
Betriebsspannung min.:
6 V
Spannungslage:
Low Voltage
Betriebsspannungsbereich:
6 - 7.4 V
Getriebe:
Metall
Stell-Moment (7,4 V):
46 Ncm
Stecksystem:
JR
Produkt-Art:
Midi-Servo
Stell-Zeit (6 V):
0.14 s (60°)
Stell-Moment (6 V):
44 Ncm
Servo-Technologie:
Digital-Servo
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,86*
€ 73,12*
€ 3,50*
ab € 56,87*
€ 73,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,64*
€ 81,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.