Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.20mm 226.1m 0.10kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A786142
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CU-TIW 100/0,20
EAN/GTIN:
     4064161022253
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferdraht
kupferdraht block
TEX-E Drähte werden als isolierte Wickeldrähte in Schaltnetzteilübertragern eingesetzt. Bitte die einschlägigen Normen beachten.
Lieferumfang:
Spule (min. Länge 226.10 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.10 kg
Herst.-Teilenr.:
CU-TIW 100/0,20
Typ:
CU-TIW 100/0,20
Abgepackt:
Ja
Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack):
0.20 mm
Besonderheiten:
Lackisoliert
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: kupferdraht, kupferdraht 0,2mm, Block, CU-TIW 100/0, 20
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 75,32*
€ 95,68*
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,32*
€ 103,99*
Frei Haus
ab € 63,46*
€ 106,38*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 84,88*
€ 108,30*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 155,52*
€ 189,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,41*
€ 120,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,20*
€ 107,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
1 Stück enthält 226,1 Meter (ab € 0,35525* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.