Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta LCD Charger 12V&USB Rundzellen-Ladegerät NiMH Micro (AAA), Mignon (AA)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A77947
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57070 201401
EAN/GTIN:
     4008496641352
Suchbegriffe:
AA Akku Ladegerät
AAA Akku Ladegerät
Ladegerät AA
Ladegerät AAA
Das hochqualitative VARTA LCD-Ladegerät verfügt über ein modernes LC-Display und als weiteres herausragendes Feature u. a. auch die Fähigkeit, Akkus über ein Notebook (USB-IN) aufzuladen. Sofort nachdem die Akkus in das Ladegerät gelegt werden, wird der aktuelle Ladestatus der Akkus angezeigt. Während des Ladevorgangs zeigen die 3 Segment Anzeigen der Akku-Symbole permanent das jeweilige Ladeniveau der Akkus an.
Features:
LC-Display mit 3 Segment Anzeige
USB-IN Funktion
Lieferumfang:
Ladegerät · Netzgerät · 12 V Kfz-Adapter · Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
34 mm
Länge:
116 mm
Breite:
71 mm
Passend für Akkugröße:
Micro (AAA) + Mignon (AA)
Passender Akku:
NiMH
Gewicht:
95 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Ladestrom Mignon:
1400 mA
Mignon:
4
Micro:
4
Ladestrom Micro:
350 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
1400 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
90 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V + 12 V/DC + 5 V über USB
Ladegeräte-Besonderheiten:
Akku-Defekt Erkennung + Erhaltungsladung + Grafische Anzeige + Kfz-Betrieb (12 V) + Minus-
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 11,40*
€ 14,63*
2 Tage
4
1
€ 2,90*
ab € 11,71*
€ 15,13*
1
€ 6,78*
ab € 11,79*
€ 15,15*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 12,33*
€ 15,90*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,45*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
56706 101 404
ab € 4,75*
Zubehör
Varta
05703 301 402
ab € 2,51*
Zubehör
Varta
5.703.301.404
ab € 1,6475*
Zubehör
Varta
57070 201 451
ab € 20,48*
Zubehör
Varta
56813 101 402
ab € 1,39*
Zubehör
Varta
56816 101 402
ab € 1,78*
Zubehör
Varta
48077
ab € 1,81*
Zubehör
Varta
56746 101 404
ab € 1,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.