Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sonel PAT-10 Gerätetester VDE-Norm 0701-0702


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A767062
Hersteller:
     Sonel
Herst.-Nr.:
     WMDEPAT10
EAN/GTIN:
     5907624025998
Suchbegriffe:
Gerätetester
Elektrosicherheitsanalysator
Sicherheitsanalysator
Sicherheitstester
Diese innovative Kombination aus handlicher Größe und fortschrittlichster Messtechnik ermöglicht dem Benutzer, durch voll automatische Prüfabläufe, die einfache und schnelle Überprüfung von Elektrogeräten und IEC Verlängerungen, inkl. PRCD.
Der Prüfablauf wird durch die Taste START gestartet. Über die Konfigurationseinstellungen am Gerät können die Prüfabläufe individuell angepasst werden.
Um in bestimmten Situationen nur einzelne Messungen durchzuführen, bietet der Gerätetester von Sonel die Möglichkeit, dies über den manuellen Modus durchzuführen.
Die kleine Bauform, das Gewicht und die speziell entworfene Tragetasche des Prüfgerätes bieten größten Komfort und höchste Mobilität.
Die kabellose Kommunikation zu Druckern ermöglicht eine unkomplizierte und flexible Dokumentation vor Ort.
Die dazu verwendete Software bietet die Möglichkeit der erweiterten Speicherung und Verarbeitung der erzielten Messdaten.
Features:
LED Testergebnisanzeige
Schnellstartmenütasten für festgelegte Prüfabläufe
Schutzleiterwiderstand: 200 mA
Isolationswiderstand: 500 V
PRCD Auslösezeit
Ersatz-Ableitstrom-, Berührstrom-, Differenzstrommessung
IEC Verlängerungsleitungstest
Messen der Netzspannung
Interner Ergebnisspeicher
Automatische Messbereichauswahl
kompaktes Design, ergonomische Tragetasche
Software zum Prüfdatenmamagement: Sonel Reader und Sonet PAT+ (optional)
Lieferumfang:
Messleitung mit Krokodilklemme|Netzleitung IEC (rot)|USB-Datenübertragungskabel|Sicherungx2|Tragetasche M12|Sonel Reader Software|
Kalibrierzertifikat|Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
150 mm
Länge:
74 mm
Breite:
200 mm
Gewicht:
1.55 kg
Anzeige-Art:
digital (LED)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Speicher:
ja
Typ:
Sonel PAT-10
Messkategorie:
CAT II 300 V
VDE-Norm:
0701-0702
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Gerätetester
Weitere Suchbegriffe: VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, vde messgerät, Sonel, Sonel PAT-10, BGV, BGVA3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 837,45*
€ 949,35*
€ 5,90*
ab € 857,99*
€ 949,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 949,35*
€ 1.129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,56*
€ 1.080,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 898,59*
€ 1.069,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,37*
€ 1.034,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,60*
€ 1.007,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 837,45*
€ 996,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.