| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-A767002 Herst.-Nr.: WAPROSONPAT3EN EAN/GTIN: 5907624024403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sonel PAT+ Software wurde zum ganzheitlichen Prüfdatenmanagement für elektrischeGeräte entwickelt. Es ist Ideal bei der Überprüfung einer großen Anzahl von Prüflingen in Industrie und Handwerk sowie im Dienstleistungssektor. Alle Daten aus dem Gerätespeicher werden in die Software importiert und gleich in organisierten Tabellen angeordnet. Es können folgende Normberichte zur Prüfungsdokumentation generiert werden: VDE 0701:1 VDE 0701:200 VDE 0701:240 VDE 0701:260 DIN VDE 0702 DIN VDE 0751 EN61010 EN60335 EN60950 IEC60601 EN62353
Die Software sammelt, analysiert und archiviert alle Prüfergebnisse nach Kunden, Abteilungen oder Geräten und gewährleistet so ein optimales Prüfdatenmanagement der Prüfungen.
Prüfergebnisse können in 4 Versionen ausgedruckt werden: Prüfbericht - zeigt auf einer Seite alle Messungen und Ausführungen des Prüflings Prüfhistorie - zeigt in einer Tabelle alle Prüfergebnisse Kurzbericht der Prüfung - die wichtigsten Informationen zur Prüfung werden gedruckt Übersichtsbericht - sortierte Auflistung nach Messkategorie. Diese Option ermöglicht dem Benutzer, neue Druckdaten einer Gerätekarte hinzuzufügen. Die gesamte Dokumentation kann auch als PDF-Datei gespeichert werden. Für jeden Prüfdatensatz kann ein Testzyklus festgelegt werden, den die Software automatisch dem Besutzer als ausstehende Prüfung anzeigt und erinnert sowie eine Erinnerungs-Email an den Benutzer versendet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Passend für Marke: | Sonel | Software Genre: | Mess-Software | Produkt-Art: | Mess-Software |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sonel, Sonel PAT Software, mess software, mess programm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |