Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft LiPo Balancer Verlängerungskabel Ausführung Ladegerät: EH Ausführung Akku: EH Geeign


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A74987
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     56462
EAN/GTIN:
     4016138542066
Suchbegriffe:
Ladegerät Lipo
Ladegerät Lipo-Akku
Ladegerät Lithium-Polymer-Akku
Lipo Akku Ladegerät
Ein praktisches Hilfsmittel, wenn der LiPo-Akku z.B. im Safe-Bag geladen werden soll, und das Ladegerät auserhalb bleiben soll.
Features:
Für 4 Zellen
Hinweise:
Die Bezeichnung Stecker oder Buchse bezieht sich nicht auf die Bauform der Steckverbindung, sondern immer auf die elektrischen Kontakte.
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Kabelquerschnitt:
0.25 mm²
Geeignet für Zellen:
4
Ausführung Ladegerät:
EH
Ausführung Akku:
EH
Produkt-Art:
LiPo Balancer Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Lithium-Polymer-Akku Ladegerät, Sensorkabel, Sensorleitung, ladegerät lipo, 4026007564624, Modelcraft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.