Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SWG Kotflügelscheibe 6.4mm 20mm Stahl verzinkt 100 St. 41162020


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A712611
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     41162020
EAN/GTIN:
     4009155632445
Suchbegriffe:
Karosseriescheibe
Kotflügel-Unterlegscheibe
Kotflügelscheibe
Kotflügelunterlegscheibe
Passend für metrische Schrauben M6, Stahl verzinkt, Karton
Lieferumfang:
100 St. Kotfluegelscheiben Vz 6 X 20
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
6.4 mm
Material:
Stahl
Außen-Ø:
20 mm
Gewinde-Maß:
M6
Material-Eigenschaft:
verzinkt
Produkt-Art:
Kotflügelscheibe
Weitere Suchbegriffe: karosseriescheibe verzinkt, karosseriescheibe vz, karosseriescheibe swg, SWG, Karosseriescheiben, Scheiben, K-Scheiben
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,80*
3 Tage
5
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,67*
€ 6,82*
1 Tag
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,88*
€ 7,44*
6 Tage
81
pro Paket
€ 6,99*
ab € 9,86*
€ 13,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,80*
€ 8,09
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,73*
€ 8,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,17*
€ 7,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,42*
€ 5,26
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0442* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.