Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM 4058075304192 LED EEK F (A - G) E27 Glühlampenform 4.9W = 40W Neutralweiß (Ø x L) 55mm x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A677722
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075304192
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
LED-Lampen, klassische Kolbenform. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Lampen. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Geringer Energieverbrauch. Einfacher Ersatz von klassischen Lampen dank kompaktem Design. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Anwendungen im Haushalt. Allgemeinbeleuchtung. Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten.
Features:
OSRAM LED-Lampe, Sockel E27, Cool Daylight (6500 K), ersetzt Glühlampen mit 40 W, 5,50 W, LED STAR CLASSIC A
Weitere Informationen:
Leistung:
4.9 W
Energieverbrauch:
5 kWh/1000h
Länge:
95 mm
Bauform:
Glühlampenform
Durchmesser:
55 mm
Entspr. Leistung:
40 W
Lebensdauer circa:
15000 h
Ersatz für:
40 W
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
470 lm
Betriebsspannung:
230 V
Abstrahlwinkel:
200 °
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Energieeffizienzklasse:
F
Max. Temperatur:
+40 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LED
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,85*
€ 4,66*
7 Tage
54
€ 6,99*
ab € 6,68*
€ 9,95*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.