| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A673272 Herst.-Nr.: TC-9122120 EAN/GTIN: 4064161091068 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Höhe: | 15.9 mm | Referenz für Umweltzeichen: | Plastikfreie Verpackung | Länge: | 10.3 mm | Breite: | 27.8 mm | Typ: | TC-9122120 | Temperaturbereich: | -25 - 105 °C °C | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Anschluss: | Flachstecker 6.3 mm | Kontaktart: | 1 Wechsler | Schaltstrom (max.): | 16 A | Schaltspannung: | 250 V/AC | Funktionen: | tastend | Schaltstellung: | 1 x Ein/(Ein) | Betätigungsart: | Metallhebel gerade | Max. Temperatur: | 105 °C | Min. Temperatur: | -25 °C | Produkt-Art: | Mikroschalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161091068, TRU COMPONENTS, Minischalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 1,24* | € 2,03* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,42* | € 2,17* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 1,88* | € 4,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,51* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|