Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6861099 Sechskantmuttern M4 DIN 934 Edelstahl V2A A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A647222
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6861099
EAN/GTIN:
     4064161124018
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern Abmessung: M 4*
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
4 mm
Material:
Edelstahl V2A
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M4
Material-Eigenschaft:
A2
inkl. Mutter:
Nein
Steigung:
0.7 mm
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, TOOLCRAFT, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0254* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,89*
€ 4,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,54*
€ 3,02
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.