Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-6861102 Sechskantmuttern M5 DIN 934 Edelstahl V2A A2 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A647212
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6861102
EAN/GTIN:
     4064161124025
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN 934 FG
Sechskantmutter DIN 934 FG
DIN 934 A 2 - 70 Sechskantmuttern Abmessung: M 5
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
5 mm
Material:
Edelstahl V2A
Antrieb:
Außensechskant
DIN-Norm:
DIN 934
Gewinde-Maß:
M5
Material-Eigenschaft:
A2
inkl. Mutter:
Nein
Steigung:
0.8 mm
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Weitere Suchbegriffe: Edelstahlmutter DIN 934, din 934 fg, TOOLCRAFT, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,43*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0243* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,84*
€ 6,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,47*
€ 4,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,28*
€ 3,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,03*
€ 3,61
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,43*
€ 2,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.