Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite IP FL-30 COB UV UV-Fluter LED 30W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A617721
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51914559
EAN/GTIN:
     4026397506396
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
UV-LED-Fluter
Features:
Geschützt nach IP 54
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Höhe:
195 mm
Länge:
125 mm
Breite:
225 mm
Gewicht:
2 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
1 x
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
UV-Fluter
Watt pro LED:
10 W
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 86,19*
€ 135,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 105,75*
€ 135,06*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 148,60*
€ 185,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,80*
€ 158,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,01*
€ 121,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,19*
€ 102,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.