Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Söhngen 2002214 OP-Pinzette Spitz 110mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A541871
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     2002214
EAN/GTIN:
     4250108808381
Suchbegriffe:
Einfache Splitterpinzette
Gewöhnliche Splitterpinzette
Splitterpinzette gewöhnlich
Feilchenfeldpinzette
Rostfrei - mattgestrahlt. 1A-Stahl nach DIN. Sorgfältig handwerklich gearbeitet. Silbermatt glasperlengestrahlt. Elektrochemisch passiviert. Einzeln funktionsgeprüft. Geeignet für den gesamten OP-Bereich und Zentralsterilisation.
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Ausführung:
spitz
Material (Details):
rostfreier Stahl - mattgestrahlt
Spitzenform:
Spitz
Material:
Stahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei + matt gestrahlt
Produkt-Art:
OP-Pinzette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,25*
€ 4,11*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,55*
€ 6,44*
2 Tage
58
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,72*
€ 6,50*
7 Tage
58
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,93*
€ 22,40*
12 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,56*
€ 24,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
2266930
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.