Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components USB-03 USB-Einbaubuchse 2.0 USB-Buchse Typ B auf USB-Buchse Typ A Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A502951
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1229312
EAN/GTIN:
     4016139052090
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb einbaubuchse 2.0 typ a
usb buchse typ a
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
31.8 mm
Farbe:
grau
Ausführung:
USB-Buchse Typ B auf USB-Buchse Typ A
Herst.-Teilenr.:
1229312
Typ:
USB-03
Einbaubohrung Ø:
22 mm
Stecker-Norm:
USB 2.0
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
USB 2.0 Buchse B
Anschluss B:
USB 2.0 Buchse A
Produkt-Art:
USB Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, TRU COMPONENTS, USB-03
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 15,81*
2 Tage
292
Frei Haus
ab € 10,53*
€ 15,83*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 23,34*
€ 32,47*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1386610
ab € 1,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.