Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anybus AB7003 CANopen Seriell Umsetzer RS-232, RS-422, RS-485, Sub-D9 galvanisch getrennt 24 V/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A411412
Hersteller:
     Anybus
Herst.-Nr.:
     AB7003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CANopen Steckverbinder
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
canopen steckverbinder
Mit dem Anybus Communicator können Sie serielle Geräte (RS-232/422/485) in ein CANopen-Netzwerk integrieren. Dafür sind keine Änderungen am seriellen Gerät notwendig.

Der Anybus Communicator ist ein praxiserprobter und zuverlässiger Protokollkonverter, der nicht vernetzte Geräte mit CANopen verbindet. Der Communicator führt eine intelligente Protokollumsetzung durch und stellt die seriellen Daten der übergeordneten SPS als E/A-Daten zur Verfügung.

Der Communicator ist ein kompaktes Stand-alone-Gateway für IP20 und Hutschienenmontage, das eine 24-Volt-Spannungsversorgung benötigt. Er erfüllt die aktuelle CANopen-Spezifikation und wurde erfolgreich auf Netzwerk-Kompatibilität getestet.

KONVERTIERT FAST JEDES SERIELLE PROTOKOLL
Der Communicator kann fast jedes serielle Protokoll konfigurieren, z.B. Master/Slave-Protokolle wie Modbus RTU, ASCII, DF1 aber auch herstellerspezifische Query/Response oder Produce/Consume Protokolle.
TYPISCHE SERIELLE ANWENDUNGEN
Typische serielle Anwendungen sind z.B. Frequenzumrichter, Sensoren, Aktoren, Bedienterminals, Barcodeleser, RFID-Leser oder Industriewaagen.

Funktionen und Vorteile
Macht serielle Geräte netzwerkfähig: Maschinenbauer / Gerätehersteller brauchen keine CANopen-Schnittstelle in ihren Geräten.
Ermöglicht Systemintegratoren, ältere Automatisierungsgeräte in CANopen-Netzwerke einzubinden (Retrofitting)
Keine Hardware- oder Softwareänderungen am seriellen Gerät erforderlich
Kompatibel mit allen SPSen, die CANopen unterstützen
Vollständige Konvertierung des seriellen Protokolls, keine zusätzlichen SPS-Funktionsbausteine notwendig
Aufgrund der intelligenten E/A-Datenzuordnung im Communicator können auch Geräte mit langsamer serieller Kommunikation in das übergeordnete Netzwerk integriert werden
Kostengünstige CANopen-Netzwerkanbindung für bis zu 31 Knoten
Qualifizierter, persönlicher Support
Lieferumfang:
Schnellstart-Anleitung
Serielles Konfigurationskabel (RS-232)
Konfigurations-Software per Download erhältlich
D-Sub-Anschluss mit Schraubklemme für serielles Sub-Netzwerk
(Netzteil nicht enthalten)
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
75 mm
Betriebstemperatur:
-25 bis +55 °C
Herst.-Teilenr.:
AB7003
Typ:
CANopen
Schnittstellen:
RS-232 + RS-422 + RS-485 + Sub-D9 galvanisch getrennt
Max. Stromaufnahme:
300 mA
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Betriebstemperatur:
+55 °C
Betriebsspannung:
24 V/DC
Min. Betriebstemperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Seriell Umsetzer
Weitere Suchbegriffe: Anybus, CANopen, Gateways, Schnittstellen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 571,38*
€ 673,55*
Lager 615
Frei Haus
ab € 639,45*
€ 723,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,11*
€ 860,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,84*
€ 834,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,54*
€ 799,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 657,57*
€ 782,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 639,45*
€ 760,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.