Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell PDA-Akku ersetzt Original-Akku (Original) 170-0737, B520003 3.7V 1600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A39470
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     114511
EAN/GTIN:
     4040849851346
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Handheld
Akku für PDA
Handheld-Akku
akku für handheld
Jetzt können Sie bei Ihren PDA selbst den Akku wechseln und sparen dabei Zeit und Geld. Der neue Akku verfügt über maximale Kapazität und ermöglicht Ihnen wieder eine mobile, netzunabhängige Nutzung Ihres PDAs.
Features:
Schutzelektronik
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
34 mm
Breite:
53 mm
Passend für Marke:
Palm
Gewicht:
36 g
Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe:
sonstige
Technologie:
Li-Ion
Anwendungsbereiche:
PDA
Spannung:
3.7 V
Kapazität:
1600 mAh
ersetzt Original-Akku:
170-0737 + B520003
Produkt-Art:
PDA-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Passend für:
Palm IIIc
Weitere Suchbegriffe: 4038338022186, XCell, Palm IIIc, 170-0737
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,71*
€ 43,85*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 31,66*
€ 43,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.