Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT VC-11258700 Steckernetzteil, einstellbar 3 V/DC, 4.5 V/DC, 5 V/DC, 6 V/DC, 7.5 V/DC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A394172
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-11258700
EAN/GTIN:
     4064161042091
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil

Features:
3 - 12 V/DC Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1.5 A
18 W Leistung
Sehr geringer StandBy-Verbrauch
Stabilisierte Ausgangsspannungen
Ultrakompakte Bauform
Weitbereichseingang 100 - 240 V/AC
Mit 8 DC-Wechselstecker für universellen Geräteeinsatz
Lieferumfang:
2x Klinkenstecker (2,5 und 3,5 mm) + 6x Hohlstecker (Außen-/Innen-Ø in mm): 2,35/0,75 + 3,5/1,35 + 4,0/1,7 + 5,0/2,1 + 5,5/1,5 + 5,5/2,5 + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Höhe:
70.3 mm
Länge:
84.3 mm
Breite:
53 mm
Einsatzort:
Innenbereich + Steckdose
Kabellänge:
1.80 m
Gewicht:
0.24 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Ausgangsspannung:
3 + 4.5 + 5 + 6 + 7.5 + 9 + 12 V/DC
Typ:
USPS-1500N
ErP Status:
Level VI
Anzahl Eingänge:
1 x
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Ausgang:
Hohlstecker 2.35/0.75 + Hohlstecker 3.5/1.35 + Hohlstecker 4.0/1.7 + Hohlstecker 5.0/2.1 +
Eingangsspannung:
100 V/AC
Netzgeräte-Besonderheiten:
Ausgangsspannung regelbar
Ausgangsstrom (max.):
1.5 A
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
100 V/AC
Produkt-Art:
Steckernetzteil, einstellbar
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,49*
€ 20,55*
1 Tag
189
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 20,57*
€ 3,50*
ab € 29,49*
€ 40,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.