Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TinkerForge 2148 E-Paper Display Passend für (Einplatinen-Computer) TinkerForge 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A337102
Hersteller:
     TinkerForge
Herst.-Nr.:
     2148
EAN/GTIN:
     4251640703622
Suchbegriffe:
E-Paper
E-Paper Display
Elektronisches Preisschild
digitales Preisschild
Das E-Paper 296x128 Bricklet ist ein E-Paper Display mit einer Auflösung von 296x128 Pixel.

Jedes Pixel kann individuell gesetzt werden, das Display kann also Grafiken anzeigen. Der Inhalt des Displays bleibt bestehen wenn das Bricklet vom Strom getrennt wird.

Das E-Paper 296x128 Bricklet ist verfügbar mit zwei unterschiedlichen Dreifarb-Display-Optionen: Schwarz/Weiß/Rot und Schwarz/Weiß/Grau.

Eine Dreifarb-Aktualisierung des Bildschirminhalts dauert ungefähr 7,5 Sekunden. Mit unterschiedlichen Aktualisierungs-Modi ist es möglich Aktualisierungsraten von bis zu 1Hz zu erreichen wenn nur Schwarz und Weiß genutzt wird.

Das E-Paper 296x128 Bricklet 2.0 hat einen 7 Pol Bricklet Stecker und wird mit einem 7p-10p Bricklet Kabel mit einem Brick verbunden.
Features:
7,4cm (2,9") E-Paper Display mit einer Auflösung von 296x128 Pixel
Zwei Dreifarb-Displays verfügbar: Schwarz/Weiß/Rot und Schwarz/Weiß/Grau
Eingebetteter Font für einfache Textdarstellung
Weitere Informationen:
Passend für:
TinkerForge
Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, e paper, TinkerForge, Bricklet
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 67,71*
€ 80,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.