Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scangrip 03.5408 UV-Form LED, UV-LED Arbeitsleuchte akkubetrieben 250lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A324642
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5408
EAN/GTIN:
     5708997354087
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
UV-Form ist eine innovative Akku-LED-Arbeitslampe mit einer leuchtstarken COB-LED und einer 1,5 W UV-LED ausgestattet. Kurz gesagt bekommen Sie eine unentbehrliche Universalarbeitslampe und UV-Untersuchungslampe in einer und brauchen außerdem keine Speziallampen für die UV-Detektion.
Das ultraviolette Licht wird für die Lecksuche an Kühl- /Gefrieranlagen, Prozesskühlsystemen, Wärmepumpen usw. eingesetzt. Der flexible Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar und die Lampe wird mit einem starken eingebauten Magnet und einem drehbaren robusten Haken zur Befestigung am Arbeitsgürtel geliefert.
Features:
COB-LED und UV-LED
Leuchtenkopf ist um 180° schwenkbar
Mit Magnet und ausklappbaren Haken
2 Leuchtstärken
Lieferumfang:
UV-Form · USB-Steckerlader · USB-Ladekabel 1m · Akku · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Länge:
157 mm
Breite:
59 mm
Gewicht:
220 g
Leuchtmittel-Typ:
LED + UV-LED
Ladezeit:
3 h
Technologie:
Li-Ion
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen + Magnetischer Fuß
LEDs:
2
Kapazität:
1600 mAh
Stromversorgung:
akkubetrieben
Lichtstrom:
250 lm
Herstellerfarbe:
Blau
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Betriebsspannung:
100 - 240 V + 5 V über USB
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, UV-LED, akku handlampe scangrip, handlampe akku, handlampe, Scangrip, UV-Form, Akku Handlampe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 56,66*
€ 73,38*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,67*
€ 73,39*
11 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 59,68*
€ 76,54*
12 Tage
18
Frei Haus
ab € 65,51*
€ 83,78*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 74,87*
€ 96,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,68*
€ 81,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5301
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.