|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-A260062 Herst.-Nr.: SC0038 EAN/GTIN: 4064161026954 |
| |
|
|  |  |
 | Das Raspberry Pi Zero W Gehäuse wurde liebevoll von der Raspberry Pi Foundation entwickelt und bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: - mit dem "Kameradeckel" und dem mitgelieferten kurzen Kamera-Adapterkabel kann das Gehäuse mit einem Raspberry Pi Kameramodul (separat erhältlich) schnell und einfach zu einer WLAN-Kamera zusammengebaut werden - mit dem "GPIO-Deckel" kann einfach ein Kabel / Pin Header herausgeführt werden, für Interfacing mit Elektronik - mit dem "normalen Deckel" wirkt der Pi Zero W einfach hinreißend elegant, und ist gut geschützt Features: Einfache Montage Sehr stabil Lieferumfang: Gehäuse mit 3 Deckeln Weitere Informationen:  |  | Farbe: | rot + weiß | Material: | ABS Kunststoff | Herstellerfarbe: | Rot + Weiß | Produkt-Art: | SBC-Gehäuse | Geeignet für: | Raspberry Pi® Zero + Raspberry Pi® Zero W + Raspberry Pi® Zero WH | Passend für: | Raspberry Pi® |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 03272496006966, 04064161026954, Raspberry Pi®, Raspberry |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,80* | € 12,58* |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,85* | € 19,00* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|