Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemet R46KR410000M1M+ 1 St. MKP-Funkentstör-Kondensator radial bedrahtet 1 µF 275V 20% 27.5mm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A235321
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R46KR410000M1M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Filmkondensator
Folienkondensator

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
20
Länge:
32
Breite:
11
Nennspannung:
275 V
Typ:
R46KR410000M1M+
Temperaturbereich:
-40 - +110 °C °C
Dielektrikum:
Polypropylen-Folie
Bauart:
radial bedrahtet
Toleranz ±:
20 %
Elektr. Kapazität:
1 µF
Anschluss:
Draht
RM:
27.5 mm
Max. Temperatur:
+110 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
MKP-Funkentstör-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,78*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,53*
€ 1,37*
1 Tag
40
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,35*
€ 2,31*
1 Tag
2019
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,603*
€ 2,32*
7 Tage
40
2
pro Packung
€ 6,99*
ab € 6,65*
€ 9,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.