Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron MT70802 Gartia LED-Gartenstrahler LED LED fest eingebaut 20W Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A217892
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70802
EAN/GTIN:
     4020856708024
Suchbegriffe:
Erdspießleuchte
Erdspießstrahler
Gartenspot
Gartenstrahler

Features:
Warm-Weiße LED
Dreh- und schwenkbar
Mit Erdspieß
Lieferumfang:
LED-Gartenstrahler · Erdspieß · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Höhe:
40.5 cm
Länge:
13 cm
Breite:
10.8 cm
Sockel:
LED fest eingebaut
Schutzart:
IP65
Gewicht:
1.87 kg
Leuchtmittel-Typ:
LED
Raum:
Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Aluminium + Glas
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl Leuchtmittel:
3
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar + Schwenkbar + Mit Erdspieß
Lichtstrom Gesamt:
2200 lm
Bauform:
Rund
Produkt-Art:
LED-Gartenstrahler
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Schutzklasse:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,17*
€ 62,93*
€ 8,50*
ab € 63,87*
€ 63,87*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,23*
€ 70,00*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,08*
€ 70,01*
€ 4,98*
ab € 54,60*
€ 70,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,00*
€ 83,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70800
€ 21,49*
Ähnlich
Megatron
MT70801
€ 28,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.