Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus AK-219602 CAT 6 RJ45 Modular-Stecker, ungeschirmt AK-219602 Stecker, gerade Polzahl 8P8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A181272
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     AK-219602
EAN/GTIN:
     4016032316787
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
16 mm
Länge:
20 mm
Breite:
11 mm
Gewicht:
1 g
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-40 - +80 °C °C
Spezifikation:
CAT 6
Stecker-Norm:
RJ45 Cat6
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
8P8C
Anzahl Reihen:
1
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Schneid-Klemm
Besonderheiten:
ungeschirmtes Grundgehäuse
AWG max.:
24
AWG min.:
27
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze vergoldet
Max. Temperatur:
+80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: modularstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Digitus, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,223*
1 Tag
90
1
€ 2,90*
ab € 0,142*
€ 0,241*
1
€ 4,50*
ab € 0,16*
€ 0,26*
1
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,33*
1 Tag
1117
10
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,195*
€ 0,232
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.