Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus A-MO 6/6 SF RJ12 Modular-Stecker A-MO 6/6 SF Stecker, gerade Polzahl 6P6C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A181212
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-MO 6/6 SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIL Steckverbinder
Flachkabel
Modularstecker
flachkabel

Features:
Schneid-Klemm
Weitere Informationen:
Höhe:
11.4 mm
Länge:
13.5 mm
Breite:
9.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
A-MO 6/6 SF
Temperaturbereich:
-40 - 80 °C °C
Spezifikation:
CAT 3
Stecker-Norm:
RJ12
Bauform:
Stecker, gerade
Polzahl:
6P6C
Anzahl Reihen:
1
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Schneid-Klemm
Verpackungsart:
Bulk
AWG max.:
24
AWG min.:
27
Kontaktmaterial:
Phosphorbronze vergoldet
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
RJ45 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Digitus, Patchstecker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 0,0508*
€ 0,0825*
1 Tag
44
1
€ 2,90*
ab € 0,051*
€ 0,0825*
1
€ 5,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0989*
1
€ 3,90*
ab € 0,142*
€ 0,231*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 14,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-94004
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.