Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A13752 Herst.-Nr.: 60821 EAN/GTIN: 4001883608211 |
| |
|
| | |
| Motorweichenvorschaltplatine zum Decoder m 83. Zum Einsatz von motorischen Weichenantrieben mit Abschaltung im Endanschlag. Nur in Verbindung mit m 83 (60831) verwendbar. Beim Betrieb mit dem m 83 lassen sich die Stellgeschwindigkeit, sowie ein langsames Anfahren der Endstellung programmieren. Lieferumfang: Beutel mit 4 Stück. Weitere Informationen: | | Herst.-Teilenr.: | 60821 | Betriebsspannung: | 19 V/AC | Digital-Format (Details): | MM | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Zurüstset | Bauart: | Zurüstset zum m83 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 22,27* | € 37,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 28,32* | € 37,27* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 41,32* | € 53,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|