| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A079342 Herst.-Nr.: 67132 EAN/GTIN: 4019631671325 |
| |
|
| | |
| Heute schon experimentiert? Programmieren ist langweilig? Nicht mit dem Calliope mini! Lernen Sie mit diesem Maker Kit den berühmten Minicomputer kennen und setzen Sie schon nach kurzer Zeit eigene Projekte und Ideen um. Der Calliope mini bietet unzählige kreative Möglichkeiten und ist aktuell wohl das spannendste Stück Technik, um programmieren zu lernen. Viele elektronische Bauteile und ein ausführliches Handbuch mit großformatigen Schaltbildern garantieren viele Stunden Spaß und Lernerfolg. Es kann sofort losgehen!
Diese Projekte führen Sie unter anderem durch: Sensorkontakte abfragen Zahlenwürfel mit Bananen oder Äpfeln Würfel mit Symbolen und Knetesensoren Geschicklichkeitsspiel LEDs steuern Mobiles Erdungsmessgerät Fußgängerampel mit Taster schalten Analoge Pegelanzeige auf der LED-Matrix Wechselblinklicht mit einstellbarer Geschwindigkeit Bunte Blinkmuster mit vier LEDs Reaktionsspiel Spieleprogrammierung mit Sprites Wasserstandssensor Nachtlicht in der Dunkelheit Lauflicht auf der LED-Matrix Zahlen raten Quizspiel Space Invaders Features: Auch für Calliope mini 2.0 Lieferumfang: Steckbrett · Je 1 LED mit Vorwiderstand gelb, blau, rot, grün, lila, orange · Blink-LED mit Vorwiderstand · 3x 15-kOhm-Potenziometer · 10-kOhm · Fototransistor PT331C · Schaltdraht isoliert · 4x Drahtelektroden · 2 Stücke Knete · 5x Krokodilklemmenkabel · Handbuch Hinweise: Zusätzlich erforderlich: Calliope mini, PC Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | Ausführung in deutscher Sprache | Altersklasse: | ab 14 Jahre | Themenbereich: | Experimente + Programmieren | Produkt-Art: | Experimentier-Box |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |