Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISDT Q6 Nano Modellbau-Ladegerät 8.0A LiFePO, LiIon, LiPo, LiHV, NiMH, Blei USB-Ladeausgang, Ak


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A065942
Hersteller:
     ISDT
Herst.-Nr.:
     Q6 Nano
EAN/GTIN:
     4064161109169
Suchbegriffe:
Bleiakkuladegerät
Bleibatterielader
Bleiladegerät
Ladegerät Blei
Kompakt in der Größe, stark in der Leistung
Modellbaufans aufgepasst: Das ISDT Modellbau-Ladegerät 8.0 A im praktsichen Taschenformat eignet sich mit seinen leistungsstarken 200 Watt perfekt für den Ladevorgang unterschiedlicher Batteriearten, wie z.B. LiFe, Lion und LiPo. Es ist außerdem mit einem kleinen Bildschirm ausgestattet, der sich ganz einfach über das darunter liegende Bedienfeld steuern lässt. Die Hintergrundbeleuchtung des Bildschirms passt sich automatisch der Umgebungshelligkeit an und dunkelt bei Bedarf automatisch ab. Und sollte das Ladegerät auf kritischer Höchstleistung laufen, wirkt ein integriertes hocheffizientes Wärmeableitungssystem und eine intelligente Kühlluftführung einer Überhitzung entgegen. Durch den Anschluss des microUSB-Anschlusses des Ladegeräts an den PC können außerdem die neuesten Firmware-Aktualisierungen heruntergeladen werden: Somit verfügt das Ladegerät stets über die neuesten Updates und eine optimale Leistung.
Features:
Intelligente Funktionen
Automatische Suche nach mehreren Batterietypen
Kompaktes Taschenformat
Hocheffizientes Wärmeableitungssystem
Einfache Bedienung
Fortschrittliche Kühlluftführung
Hi-Tech-Silizium-Wärmeleitpad
Lieferumfang:
Q6 Nano · Anleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
72 mm
Breite:
32 mm
Passender Akku:
LiFePO + LiIon + LiPo + LiHV + NiMH + Blei
Gewicht:
120 g
Ladeleistung max.:
200 W
Herst.-Teilenr.:
Q6 Nano
Entladeleistung max.:
10 W
Ladestrom (max.):
8.0 A
Stecksystem:
XT60H
Geeignet für Zellen:
1 - 12
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (max.):
6
Geeignet für (Zellenzahl LiPo/LiIon/LiFe) (min.):
1
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (max.):
16
Geeignet für (Zellenzahl NiCd/NiMH) (min.):
1
Betriebsspannung:
10,8 - 32 V/DC
Ladegeräte-Besonderheiten:
USB-Ladeausgang + Akkuerkennung
Produkt-Art:
Modellbau-Ladegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
35
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 43,75*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,16*
€ 43,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.