Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM QS83XXW12 LED-Signalleuchte Weiß 12 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A049101
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     QS83XXW12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
28 mm
Farbe:
weiß
Typ:
QS83XXW12
Betriebsstrom:
20 mA
Durchmesser:
10 mm
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung max.:
13.2 V/DC
Betriebsspannung min.:
10.8 V/DC
Material:
Polycarbonat
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Einbau-Ø:
8 mm
Betriebsspannung:
12 V/DC
LED-Besonderheiten:
Blende satiniert
Montageart:
SnapIn
Betriebsspannungsbereich:
10.8 - 13.2 V/DC
Herstellerfarbe:
Weiß
Gehäusefarbe:
Weiß
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 4,29*
2 Tage
71
€ 5,95*
ab € 2,14*
€ 4,31*
€ 8,95*
ab € 3,97*
€ 7,67*
7 Tage
78
€ 6,99*
ab € 9,02*
€ 13,21*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.