Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23662 Seifenspender Gray ABS-Kunststoff hellgrau 18,5cm 6,5cmØ 350,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23662 Seifenspender Gray ABS-Kunststoff hellgrau 18,5cm 6,5cmØ 350,0ml
Kela 23662 Seifenspender Gray ABS-Kunststoff hellgrau 18,5cm 6,5cmØ 350,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-23662
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23662
EAN/GTIN:
     4025457236624
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Badaccessoires: Seifenspender GRAY aus grauem Kunststoff. Die Oberfläche ist rau und einfarbig. Die austauschbare Pumpe ist aus Kunststoff. Der Seifenspender hat einen Durchmesser von 6,5 cm und ist 18,5 cm hoch.

Weitere Informationen:
Serie:
Gray
Material:
ABS-Kunststoff
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,97*
€ 9,98*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 6,83*
€ 10,12*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,0428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,83*
€ 10,5077
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,1031
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
21737
ab € 6,84*
Ähnlich
kela
21742
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.