Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23512 Badematte Leana 100%Baumwolle lachsrot 100,0x60,0x0,5cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23512 Badematte Leana 100%Baumwolle lachsrot 100,0x60,0x0,5cm
Kela 23512 Badematte Leana 100%Baumwolle lachsrot 100,0x60,0x0,5cm
Artikel-Nr.:
     6124-23512
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23512
EAN/GTIN:
     4025457235122
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Ein schlichter Badteppich mit spezieller Optik: die Badematte Leana. Die Serie Leana besticht durch eine hochwertige Verarbeitung und besteht aus 100% Baumwolle. Sie eignet sich auch bei Fußbodenheizungen. Sie haben bei dieser Serie grundsätzlich die Wahl zwischen verschiedenen Größen und Farben. Hierbei handelt es sich um die Variante in Lachsrot mit den Maßen 100 x 60 x 0,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Leana
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,82*
€ 40,2458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,25*
€ 39,5675
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,09*
€ 36,9971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,14*
€ 34,6766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,4648
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23500
ab € 13,67*
Ähnlich
kela
23502
ab € 24,10*
Ähnlich
kela
23510
ab € 13,66*
Ähnlich
kela
23522
ab € 24,06*
Ähnlich
kela
23520
ab € 13,63*
Ähnlich
kela
23521
ab € 16,10*
Ähnlich
kela
23517
ab € 24,05*
Ähnlich
kela
23515
ab € 13,64*
Ähnlich
kela
23516
ab € 16,09*
Ähnlich
kela
23527
ab € 23,96*
Ähnlich
kela
23525
ab € 13,63*
Ähnlich
kela
23526
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.