Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23483 Badvorleger Ladessa 100%Baumwolle polarblau 60,0x100,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23483 Badvorleger Ladessa 100%Baumwolle polarblau 60,0x100,0cm
Kela 23483 Badvorleger Ladessa 100%Baumwolle polarblau 60,0x100,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-23483
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23483
EAN/GTIN:
     4025457234835
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Angenehm für nasse Füße: der weiche und faltbare Badvorleger Ladessa in der Farbe Polarblau aus 100% Baumwolle. Der Badvorleger hat die Maße 100 x 60 cm und ist waschbar bei bis zu 60° C.

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Ladessa
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: badematte blau, badematte, kela badematte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,05*
€ 30,9995
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,79*
€ 30,6901
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,68*
€ 29,3692
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,81*
€ 28,3339
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,95*
€ 27,3105
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23482
ab € 18,81*
Ähnlich
kela
23314
ab € 10,82*
Ähnlich
kela
23484
ab € 18,80*
Ähnlich
kela
23480
ab € 18,81*
Ähnlich
kela
23312
ab € 10,90*
Ähnlich
kela
23313
ab € 10,90*
Ähnlich
kela
23481
ab € 18,83*
Ähnlich
kela
23311
ab € 10,89*
Ähnlich
kela
23486
ab € 18,80*
Ähnlich
kela
23487
ab € 10,89*
Ähnlich
kela
23488
ab € 18,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.