Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23436 Waschhandschuh Leonora 100%Baumwolle Premium samtrot 15,0x21,0cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23436 Waschhandschuh Leonora 100%Baumwolle Premium samtrot 15,0x21,0cm
Kela 23436 Waschhandschuh Leonora 100%Baumwolle Premium samtrot 15,0x21,0cm
Kela 23436 Waschhandschuh Leonora 100%Baumwolle Premium samtrot 15,0x21,0cm
Artikel-Nr.:
     6124-23436
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23436
EAN/GTIN:
     4025457234361
Suchbegriffe:
Seiflappen
Seiftuch
Waschhandschuh
Waschlappen

Badtextilien von Kela - Bei der Serie Leonora fällt zunächst die große Farbauswahl auf, von Schlicht bis Außergewöhnlich. Als zweites fällt ein dezentes, eingearbeitetes Streifenmuster auf. Eine Badausstattung aus einem Guss ist möglich mit den passenden Gästehandtüchern, Handtüchern und Badetüchern in den gleichen Farbtönen. Unifarbener Waschhandschuh Leonora im Farbton Samtrot. 15x21 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Leonora
Material:
100% Baumwolle
Farbe:
rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,12*
€ 3,7128
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,01*
€ 3,5819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,2844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23205
ab € 2,17*
Ähnlich
kela
23413
ab € 2,23*
Ähnlich
kela
23468
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23424
ab € 2,17*
Ähnlich
kela
23456
ab € 2,23*
Ähnlich
kela
23460
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23432
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23452
ab € 2,17*
Ähnlich
kela
23448
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
23444
ab € 2,23*
Ähnlich
kela
23428
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
24612
ab € 2,21*
Ähnlich
kela
24600
ab € 2,22*
Ähnlich
kela
24608
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.