Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20675 Badematte Livana 100%Polyester schneeweiß 65x55cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20675 Badematte Livana 100%Polyester schneeweiß 65x55cm
Kela 20675 Badematte Livana 100%Polyester schneeweiß 65x55cm
Artikel-Nr.:
     6124-20675
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20675
EAN/GTIN:
     4025457206757
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

Man steht nach dem Duschen oder beim Start in den Tag morgens ungern auf den kalten Fliesen. Dieser hochwertige Badvorleger Livana schafft Abhilfe. Mit einer hohen Qualität von 1500 g/m² und einer Flurhöhe von 2 cm stehen Sie zukünftig auf angenehm weichem Untergrund. In verschiedenen Größen erhältlich! Badematte Livana in Weiß, 65 x 55 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Livana
Material:
100% Polyester
Farbe:
weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,9333
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,86*
€ 16,4934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,9702
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
24018
ab € 10,09*
Ähnlich
kela
24024
ab € 17,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.