| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-20641 Herst.-Nr.: 20641 EAN/GTIN: 4025457206412 |
| |
|
| | |
| Gut ausgestattet im Badezimmer: Der runde Spiegel Simona mit einer 1-fach- und 7-fach-Vergrößerung. Der Spiegel hat einen Höhe von 15,5 cm. Die Spiegelfläche selbst hat 12 cm Durchmesser und die Standfläche beträgt 9,5 x 16 cm. Weitere Informationen: | | Serie: | Simona | Material: | Metall | Farbe: | silberfarben |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6124 | | | | | | € 4,95* | ab € 10,77* | € 15,88* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,01* | € 16,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|