| |
|
| Artikel-Nr.: 6124-12173 Herst.-Nr.: 12173 EAN/GTIN: 4025457121739 |
| |
|
| | |
| Der nächste Kuchen- oder Tortentransport zur geplanten Feier sollte mit diesem praktischen Tortencontainer Deli kein Problem mehr darstellen. Dieser Küchenhelfer mit Tragegriffen aus Kunststoff in einem neutralen Grauton hat bei einer Höhe von 17 cm einen Durchmesser von 30 cm (Durchmesser der Kunststoffhaube). Weitere Informationen: | | Serie: | Deli | Material: | PP-Kunststoff | Farbe: | grau |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | € 4,95* | ab € 7,21* | € 9,94* | | | | Lager 6124 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,04* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6124 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6124 | | Versand: Lager 6124 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|