Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12107 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 11,0cm 10,5cmØ 600,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12107 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 11,0cm 10,5cmØ 600,0ml
Kela 12107 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 11,0cm 10,5cmØ 600,0ml
Kela 12107 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 11,0cm 10,5cmØ 600,0ml
Kela 12107 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 11,0cm 10,5cmØ 600,0ml
Kela 12107 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 11,0cm 10,5cmØ 600,0ml
Kela 12107 Vorratsdose Arik Glas hellgrau 11,0cm 10,5cmØ 600,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-12107
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12107
EAN/GTIN:
     4025457121074
Suchbegriffe:
Vorrats-Glas
Vorratsglas
vorratsglas kela
vorrats glas

So macht Ordnung in Küche und Haushalt Spaß. Schöne, leichte Vorratsdosen aus Glas mit Kunststoffdeckel in hellgrau. Höhe 11 cm, Durchmesser 10,5 cm. Volumen 0,6 L.

Weitere Informationen:
Serie:
Arik
Material:
Glas
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: vorratsglas 600ml
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,91*
€ 8,76*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 8,89*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,89*
€ 10,5791
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,48*
€ 8,9012
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,07*
€ 8,4133
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,78*
€ 6,8782
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12108
ab € 6,05*
Ähnlich
kela
12109
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.