Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Kela 10181 Stielkasserolle Flavoria Edelstahl 18/10 silber glänzend 8,0cm 16,0cmØ 1,3l
Artikel-Nr.:
     6124-10181
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10181
EAN/GTIN:
     4025457101816
Suchbegriffe:
Kasserolle
Kasserolle Gastronomie
Stiel-Kasserolle
Stiel-Topf

Stielkasserolle Flavoria aus Edelstahl in glänzender Optik – Diese hochwertig verarbeitete Stielkasserolle glänzt nicht nur optisch, sondern bietet eine ganze Reihe nützlicher Eigenschaften. Beispielsweise ermöglichen 2 praktische Ausgießnasen ein topffreies Ausgießen. Auch die praktische Innenskalierung und ein Energiesparboden bieten definitiv einen Mehrwert. Geeignet ich dieses Kochaccessoire für alle Herdarten! Stielkasserolle Flavoria 1,3 Liter mit 16 cm Durchmesser.

 

 

Weitere Informationen:
Serie:
Flavoria
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 19,48*
€ 25,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,98*
€ 26,26*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,6306
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,4045
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,8218
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,68*
€ 28,1792
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,59*
€ 28,0721
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10183
ab € 24,19*
Ähnlich
kela
10179
ab € 15,32*
Ähnlich
kela
10182
ab € 21,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.