| |
|
| Artikel-Nr.: 610-WA.7005128 Herst.-Nr.: WA.7005128 EAN/GTIN: 4019502347335 |
| |
|
| | |
| ALU-PRO Seilzugleiter, zweiteilig, 2 x 14 Sprossen Aluminium Profilleitern praktisch, sicher und leicht Beschreibung: - Art.-WA.7005128
- Seilzugleiter 2-teilig
- 2 x 14 Stufen
- mit Holm verpresste Leiterfüße
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- rutschsichere Sprossen aus Walzprofil
- mit Wandlaufrollen aus hochwertigem Kunststoff
- Führungsbeschläge aus massiven Stahl
- Leiterhöhe einfach: 3,97 m
- Leiterhöhe - ausgezogen: 7,05 m
- Reichhöhe 7,84 m
- Leiterninnenbreite 294 mm (Oberteil)
- Breite ausgefahren: oben 350 mm, unten 415 mm
- Verpackungsmaße: 3,97 x 0,42 x 0,14 m
- Belastung: 150 kg
- Gewicht: 16,3 kg
- geprüft nach EN 131
Technische Daten - Leiter zweiteilig
- 2 x 14 Sprossen
- Länge: 3,97 m / 7,05 m
- Arbeitshöhe: 7,34 m
- Reichhöhe: 7,84 m
- Breite ausgefahren: oben 350 mm, unten 415 mm
- Holmstärke: 71 mm
- Sprossen- bzw. Stufenzahl max. ausgefahren 25
- Gewicht: 16,3 kg
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 251,12* | € 308,57* | | | | Lager 610 | | | | | | € 12,50* | ab € 305,45* | € 364,96* | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 344,36* | € 408,32* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 385,60* | € 456,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 610 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 610 | | Versand: Lager 610 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 8,90* | | ab € 150,00* | € 12,50* | | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|