| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 610-WA.7004620 Herst.-Nr.: WA.7004620 EAN/GTIN: 4019502347434 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schiebeleiter, zweiteilig, 2 x 10 Sprossen Aluminium Profilleitern praktisch, sicher und leicht Beschreibung: - Art.-WA.7004620
- Schiebeleiter 2-teilig
- 2 x 10 Stufen
- mit Holm verpresste Leiterfüße
- Holme aus nahtlosen Strangpressprofilen mit ergonomischer Form
- rutschsichere Sprossen aus Walzprofil
- beide Leiternteile können einzeln verwendet werden
- Leiterhöhe einfach: 2,85 m
- Leiterhöhe - ausgezogen: 4,81 m
- Reichhöhe 5,69 m
- Leiterninnenbreite 294 mm (Oberteil)
- Breite ausgefahren: oben 350 mm, unten 415 mm
- Verpackungsmaße: 2,85 x 0,42 x 0,13 m
- Belastung: 150 kg
- Gewicht: 10,2 kg
- geprüft nach EN 131
Technische Daten - Leiter zweiteilig
- 2 x 10 Sprossen
- Länge: 2,85 m / 4,81 m
- Arbeitshöhe: 5,19 m
- Reichhöhe: 5,69 m
- Breite ausgefahren: oben 350 mm, unten 415 mm
- Holmstärke: 66 mm
- Sprossen- bzw. Stufenzahl max. ausgefahren 17
- Gewicht: 10,2 kg
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 157,23* | € 195,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 610 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,50* | ab € 187,90* | € 233,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 236,91* | € 291,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 258,23* | € 315,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 610 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 610 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 610 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 8,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | € 12,50* | ![](/p.gif) | ab € 700,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 610 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|