Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packstation 1 Grundtisch 2000 x 750 x 820 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Packstation 1 Grundtisch 2000 x 750 x 820 mm
Packstation 1 Grundtisch 2000 x 750 x 820 mm
Packstation 1 Grundtisch 2000 x 750 x 820 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.PT3426
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.PT3426
EAN/GTIN:
     4050413031050
Suchbegriffe:
Grundtisch
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packstation Grundtisch einfach Packtisch mit Buche-Multiplex Platte BxTxH 2000 x 750 x 25 mm

Beschreibung WA.03.PT3426:

  • 1 Grundtisch mit Niveauausgleich BxTxH 2000 x 750 x 820 mm
  • Buche-Multiplex Platte BxTxH 2000 x 750 x 25 mm
  • stabiler Vierkant-Stahlrohrgestelle 40 x 40 mm
  • Arbeitsplatte Buche-Multiplex 25 mm
  • Werkbankerhöhung bei Bodenunebenheiten

Zahlreicher Erweiterungen und Zubehör lieferbar.

Die Abbildungen zeigen nur Möglichkeiten


Gewicht: 43 kg
Breite (mm): 2000
Tiefe (mm): 750
Höhe (mm): 820

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 446,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 446,39* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 515,46*
€ 613,40
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 511,05*
€ 608,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 488,92*
€ 581,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 476,08*
€ 566,54
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 446,39*
€ 531,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.