Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettpackplatz 1600x800x690-960 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Komplettpackplatz 1600x800x690-960 mm
Komplettpackplatz 1600x800x690-960 mm
Komplettpackplatz 1600x800x690-960 mm
Komplettpackplatz 1600x800x690-960 mm
Artikel-Nr.:
     610-WA.03.PT163002
Hersteller:
     Bedrunka+Hirth Gerätebau
Herst.-Nr.:
     WA.03.PT163002
EAN/GTIN:
     4030177026943
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Komplettpackplatz mit 1600 mm breiter Tischplatte und Schneidvorrichtung BxTxH 1600 x 800 x 690 - 960 mm

Beschreibung: WA.03.PT163001

Grundtisch mit Klemmfeststellung BxTxH 1600 x 800 x 690 - 960 mm

  • ƒƒFormularablage, Tiefe 230 mm
  • ƒƒKartonmagazin mit 6 x Haltebügel
  • ƒƒStabiler Tisch in Stahlkonstruktion
  • ƒƒ300 kg Flächenbelastbarkeit
  • ƒƒArbeitsplatte hellgrau, melaminharz beschichtet 30 mm
  • ƒƒStahlteile pulverbeschichtet anthrazit, RAL 7016, rubinrot RAL 3003
  • ƒƒSchneidvorrichtung in silbergrau RAL 9007 mit Messerkassetten
    für Papier und Folien, Schnittbreite 100 cm, Achssatz mit Konen
    und Lagerschalen

* Lieferung per Spedition!


Breite (mm): 1600
Tiefe (mm): 800
Höhe (mm): 690 - 960

Weitere Suchbegriffe: WA.03.PT163001, 03.PT163001, Werkbänke, Arbeitsplatz, Ordnerablage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.285,41*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 2.285,41* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2.464,61*
€ 2.932,89
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 2.446,11*
€ 2.910,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 2.361,77*
€ 2.810,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2.316,76*
€ 2.756,94
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 2.285,41*
€ 2.719,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.