Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluprofil 3m Catania eloxiert 62399813


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluprofil 3m Catania eloxiert 62399813
Aluprofil 3m Catania eloxiert 62399813
Artikel-Nr.:
     6013-66044930
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399813
EAN/GTIN:
     4021553041438
Suchbegriffe:
Leuchtenprofil
barthelme leuchtenprofil

Aluprofil 3m Catania eloxiert 62399813

Hochwertiges Aluminium Profil, einfache Möglichkeit der Kabelführung durch integrierte Hohlräume, Abmessung (BxH): 30x30mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
Aluminium
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
3020 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
30 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Josef Barthelme
62399863
ab € 27,60*
Zubehör
Josef Barthelme
62399853
ab € 27,63*
Zubehör
Josef Barthelme
62399823
ab € 24,69*
Zubehör
Josef Barthelme
62399843
ab € 32,62*
Zubehör
Josef Barthelme
62399873
ab € 30,57*
Zubehör
Josef Barthelme
62398843
ab € 23,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.