Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Kunststoff f.BARdolino Refl. 5m 62399355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung Kunststoff f.BARdolino Refl. 5m 62399355
Artikel-Nr.:
     6013-12357267
Hersteller:
     Josef Barthelme
Herst.-Nr.:
     62399355
EAN/GTIN:
     4021553036571
Suchbegriffe:
Abdeckglas
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Lampenreflektor

Abdeckung Kunststoff f.BARdolino Refl. 5m 62399355

Für einen besseren Schutz des LED Streifens mit Reflektorfunktion, Brandschutzklasse B2 (DIN4102), Abmessungen (BxH): 14,8x15 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Reflektor
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Raster gelocht:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Werkstoff:
Kunststoff
Beschaffenheit der Abdeckung:
opal
Farbe:
sonstige
Länge:
5000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,76*
€ 66,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,43*
€ 52,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.