Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MLB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MLB
LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MLB
Artikel-Nr.:
     6012C-99466187
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     51HLA2D24MLB
EAN/GTIN:
     4058352417973
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

LED-Hallenleuchte 4000K 51HLA2D24MLB

Highbay 21Hallenleuchte LED,Stirnwand,2x 2xLED, 27.600lm840,EVG-DALI,direkt,Einbau
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
4
Geeignet für Nebenleuchtmittel:
nein
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 565,16*
€ 654,51*
Frei Haus
ab € 577,42*
€ 667,62*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 585,45*
€ 673,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 642,37*
€ 732,41*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 673,66*
€ 801,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,53*
€ 786,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,75*
€ 766,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,65*
€ 742,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,45*
€ 696,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.