Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter Kunststoff ENK-UV15Z VTU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012C-99367339
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6016669154
EAN/GTIN:
     4024337031397
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Sicherheitsschalter Kunststoff ENK-UV15Z VTU

Sicherheitsschalter (Bauart 2, DIN EN ISO 14119) zur sicheren Positionserkennung von Türen, Hauben und Klappen auf Basis des BERNSTEIN Positionsschalters ENK, Schleichsystem, 2 Öffner/1 Schließer, Kabeleinführung 1 x M20 x 1,5, Betätigerauszugskraft = 20 N, inkl. Betätiger. Seine Abmessungen ohne Betätigungskopf entsprechen DIN EN 50041.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
46 mm
Länge des Sensors:
116,5 mm
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 39,328*
€ 47,328*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 40,314*
€ 48,484*
20 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 42,40*
€ 50,30*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 38,17*
€ 50,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 38,90*
€ 51,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 48,484*
€ 57,69596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,944*
€ 55,86336
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,274*
€ 52,68606
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,314*
€ 47,97366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 242,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.