| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-97058038 Herst.-Nr.: 33834 EAN/GTIN: 4034451338340 |
| | |
|
| | |
| LED-Lampe 58mm AR111 G53 12VAC/DC 33834 Ideale Nachrüstlösung für Spot- und Allgemeinbeleuchtung in der Gastronomie und im Einzelhandel. Diese Lampe bietet große Vorteile für Unternehmen mit langen Betriebsstunden, wie z.B. Einzelhandelsgeschäfte, Restaurants, Hotels, Galerien, Ausstellungen und Museen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 12 V | Lampenleistung: | 11 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 665 lm | Lampenlichtausbeute: | 60 lm/W | Lichtstärke: | 1339 cd | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,50* | € 38,06* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 27,70* | € 38,19* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 28,28* | € 38,78* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,26* | € 44,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,46* | € 48,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|